Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Wasserwaage, 400mm, Rahmen Aluminium Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703207
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     168-40MN-FME
EAN/GTIN:
     3272670731196
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Länge = 400mm
Rahmenmaterial = Aluminium
Magnetisch = Ja
Anwenderkalibriert = Nein
Weitere Informationen:
Länge:
400mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Magnetisch:
Ja
Anwenderkalibriert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 40 cm, rahmen wasserwaage, wasserwaage aluminium, 2703207, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, SAM, 16840MNFME, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.