Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Hammer, Niethammer Flach aus Stahl Fiberglas-Stiel 2.9kg 376 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703275
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     310-60TM-FME
EAN/GTIN:
     3272670731424
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Hammerart = Niethammer
Kopfmaterial = Stahl
Griff-Material = Fiberglas
Gesamtlänge = 376 mm
Gewicht = 2.9kg
Weitere Informationen:
Hammerart:
Niethammer
Kopfmaterial:
Stahl
Griff-Material:
Fiberglas
Gesamtlänge:
376 mm
Gewicht:
2.9kg
Weitere Suchbegriffe: 2703275, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, SAM, 31060TMFME, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.