| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2703394 Herst.-Nr.: 0200x02042301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Buchsen = 4 Buchsentyp = Typ E - Französisch Netzstecker Typ = CEE7/7/Schutzkontakt Leitungslänge = 1.5m Montagetyp = Wandmontage Betriebsspannung = 230 V Nennstrom = 16A Weitere Informationen: | | Anzahl der Buchsen: | 4 | Buchsentyp: | Typ E - Französisch | Netzstecker Typ: | CEE7/7/Schutzkontakt | Leitungslänge: | 1.5m | Montagetyp: | Wandmontage | Betriebsspannung: | 230 V | Nennstrom: | 16A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, ehmann steckdosenleiste 4-fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, 2703394, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0200x02042301, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units |
| | |
| |