Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann Typ F – Deutscher Schutzkontakt Stromverteilungseinheit, 8-fach CEE7/7/Schuko, 1.5m Kabel, 250 V, / 16A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703417
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0203x00082301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Anzahl der Buchsen = 8
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Netzstecker Typ = CEE7/7/Schutzkontakt
Leitungslänge = 1.5m
Montagetyp = Wandmontage
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 16A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
8
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Netzstecker Typ:
CEE7/7/Schutzkontakt
Leitungslänge:
1.5m
Montagetyp:
Wandmontage
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
16A
Weitere Suchbegriffe: 2703417, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0203x00082301, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.