Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC MHZ2 Pneumatikgreifer, Zweifach-Ausführung, 2 Greifarme, Parallel, 7 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704203
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MHZ2-16SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Anzahl der Finger = 2
Greif Typ = Parallel
Ausführung = Zweifach
Serie = MHZ2
Betriebsdruck max. = 7 bar
Weitere Informationen:
Anzahl der Finger:
2
Greif Typ:
Parallel
Ausführung:
Zweifach
Serie:
MHZ2
Betriebsdruck max.:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: parallelgreifer smc, parallelgreifer, 2704203, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Greifer, SMC, MHZ216SM, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Grippers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,32*
€ 276,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 242,66*
€ 297,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.