Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIB SIB-TEC Kabelverschraubung, NPT 1/2Zoll Polyamid Schwarz 7mm/ 12mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F8041200E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Gewindegröße = NPT 1/2Zoll
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Kabeldurchmesser min. = 7mm
Material = Polyamid
Farbe = Schwarz
Serie = SIB-TEC
Schutzart = IP68
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
NPT 1/2Zoll
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Kabeldurchmesser min.:
7mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Schwarz
Serie:
SIB-TEC
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: 2705233, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, SIB, F8041200E, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,54*
€ 49,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,99*
€ 48,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,47*
€ 45,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,15*
€ 43,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.