Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Deckenleuchte / Downlight, LED, 24 W / 220 → 240 V, 100 x 225 x 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705318
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003165632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte
Lampentyp = LED
Typ = Downlight
Nennspannung = 220 → 240 V
Länge = 225 mm
Abmessungen = 100 x 225 x 225 mm
Leistung = 24 W
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Downlight
Nennspannung:
220 → 240 V
Länge:
225 mm
Abmessungen:
100 x 225 x 225 mm
Leistung:
24 W
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, downlight, 2705318, Beleuchtung, Leuchten, Einbaustrahler, Philips Lighting, 929003165632, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Spotlights & Downlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.