Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly 1086404 HSS 8mm x 117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705474
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     10864040800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705474
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Bohrsätze & Zubehörteile
Bohrer
Serie = 1086404
Material/Stoff = HSS
Durchmesser = 8mm
Gesamtlänge = 117 mm
Weitere Informationen:
Serie:
1086404
Material/Stoff:
HSS
Durchmesser:
8mm
Gesamtlänge:
117 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.