Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly Carbid Glasbohrer Ø 6mm, 6mm → 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705590
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     12001120600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasbohrer
glasbohrer 6 mm
glasbohrer
Bohrertyp = Glasbohrer
Bohrer-ø = 6mm
Materialstärke max. = 6mm
Material/Stoff = Carbid
Schneidengröße min. = 6mm
Schneidengröße max. = 6mm
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Glasbohrer
Bohrer-ø:
6mm
Materialstärke max.:
6mm
Material/Stoff:
Carbid
Schneidengröße min.:
6mm
Schneidengröße max.:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 2705590, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, Tivoly, 12001120600, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.