Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly Holzbohrer Satz 3mm → 10mm, 8-teilig für Holz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705592
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     50800370005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set
Holzbohrer-Sortiment
holzbohrer satz
Set Typ = Holzbohrer-Set
Bohranwendung = Holz
Bohrertyp = Holzbohrer
Stückzahl = 8
Größe min. = 3mm
Größe max. = 10mm
Weitere Informationen:
Set Typ:
Holzbohrer-Set
Bohranwendung:
Holz
Bohrertyp:
Holzbohrer
Stückzahl:
8
Größe min.:
3mm
Größe max.:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 2705592, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, Tivoly, 50800370005, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,36*
€ 15,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,32*
€ 15,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,57*
€ 14,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,48*
€ 13,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,12*
€ 13,23
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,96*
€ 10,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.