Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS , Ø 22mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705678
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     XT50527052700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705678
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Bohrsätze & Zubehörteile
Lochsägen & Kernlochbohrer
Durchmesser = 22mm
Zentrierbohrer inkl. = Nein
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22mm
Zentrierbohrer inkl.:
Nein
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,84*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 88,70*
€ 105,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,38*
€ 105,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,68*
€ 101,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,73*
€ 90,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,84*
€ 79,54
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.