Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderstift Passfeder, Typ Parallel, Ø 3mm, L. 20mm Stahl Glatt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-270568
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     270568
EAN/GTIN:
     5056070974852
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 8734
passstifte
passstifte din 6325
Stifttyp = Parallel
Durchmesser = 3mm
Länge = 20mm
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 6325

Wir haben auch konische und parallele RS PRO RS Pro Dübelstift-Kits auf Lager. Die verfügbaren Optionen umfassen die folgenden Größen: ; 279-515 279-515 - 315-teiliger metrischer paralleler Dübelstift-Satz ; 279-509 279-509 - 345-teiliger metrischer konischer Dübelstiftsatz ; 279-521 279-521 - 350-teiliger zölliger paralleler Dübelstift-Satz. Metrische Stahl-Zylinderstiftstifte von RS Pro. Die Dübelstifte der Serie RS Pro bestehen aus Stahl und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Dübelstifte sind klein und zylindrisch und sind eine Art von industriellem Befestigungselement, das verwendet werden kann, um Teile in einer festen Position zu halten, die Ausrichtung zwischen verschiedenen Teilen beizubehalten oder zwei oder mehr Teile miteinander zu verbinden. Diese metrischen Passstifte sind ideal für Service- und Wartungsabteilungen. Die verfügbaren Optionen umfassen die folgenden Größen: ; 270-524 270-524 - 2,5 x 10 mm ; 270-530 270-530 - 2,5 x 12 mm ; 270-546 270-546 - 2,5 x 20 mm ; 270-552 270-552 - 3 x 12 mm ; 270-568 270-568 - 3 x 20 mm ; 270-574 270-574 - 3 x 24 mm ; 270-580 270-580 - 4 x 20 mm ; 270-596 270-596 - 4 x 24 mm ; 270-603 270-603 - 4 x 32 mm ; 270-619 270-619 - 5 x 20 mm ; 270-625 270-625 - 5 x 28 mm ; 270-631 270-631 - 5 x 36 mm ; 270-647 270-647 - 6 x 24 mm ; 270-653 270-653 - 6 x 32 mm ; 270-669 270-669 - 6 x 40 mm ; 270-675 270-675 - 8 x 24 mm ; 270-681 270-681 - 8 x 40 mm ; 270-697 270-697 - 8 x 50 mm ; 270-704 270-704 - 10 x 24 mm ; 270-710 270-710 - 10 x 40 mm ; 270-726 270-726 - 10 x 50 mm. RS Pro hat eine Reihe von parallelen und konischen Passstiften in Durchmessern von 2 bis 10 mm und Längen von 10 bis 50 mm, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Stahl-Passstifte in verschiedenen Größen Gemäß Grenzwerten von BS/ISO 8734. Typ B Metrisches Messsystem Gefertigt mit einer hohen Toleranz für genaue Lokalisierung und Ausrichtung. Typische Anwendungen:. Passstifte können in verschiedenen Anwendungen wie Werkzeugräumen für Drehzapfen, Spindeln und Positionierstifte verwendet werden. Diese Stifte sind auch in der Automobilindustrie und im Möbelbau beliebt. Stahlstifte können in Löcher eingesetzt werden, um die Teile einer Baugruppe durch Reibung zusammenzuhalten. Dübelstifte können zwei oder mehr Teile in einer festen Ausrichtung zusammenhalten, indem sie sehr fest sitzen, um sie fest in Position zu halten. Stahl-Passstifte können auch in der Konstruktion verwendet werden, um Verbindungen zwischen Platten zu erleichtern, um Gewicht zu tragen und sie in Ausrichtung zu halten. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Stifttyp:
Parallel
Durchmesser:
3mm
Länge:
20mm
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 6325
Weitere Suchbegriffe: 270568, Befestigungsmaterial, Splinte, Passfedern und Sicherungselemente, Zylinderstifte, RS PRO, DIN6325, Fasteners & Fixings, Pins, Keys & Retaining Clips, Dowel Pins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,34*
€ 13,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,23*
€ 13,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,68*
€ 12,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,67*
€ 11,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,75*
€ 9,22
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.