Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterling Safety Wear DWC, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705931
Hersteller:
     Sterling Safety Wear
Herst.-Nr.:
     S91-DWC-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = DWC
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
Weitere Informationen:
Serie:
DWC
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel 44 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, 2705931, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sterling Safety Wear, S91DWC10, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 198,63*
€ 236,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 197,41*
€ 234,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 189,56*
€ 225,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 168,50*
€ 200,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 154,10*
€ 183,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.