Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Elegant Polystyrol Gehäuse Außenmaß 200 x 112 x 30mm IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2706195
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32203002 EG 2030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2706195
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Polystyrol
Länge Außen = 200 mm
Höhe Außen = 30 mm
Breite Außen = 112 mm
Abmessungen Außen = 200 x 112 x 30mm
Schutzart = IP30
Deckelfarbe = Hellgrau
Mit Flansch = Nein
Serie = Elegant
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polystyrol
Länge Außen:
200 mm
Höhe Außen:
30 mm
Breite Außen:
112 mm
Abmessungen Außen:
200 x 112 x 30mm
Schutzart:
IP30
Deckelfarbe:
Hellgrau
Mit Flansch:
Nein
Serie:
Elegant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.