Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-342 Wärmeschrumpfschlauch-Etiketten Schwarz für BMP71, M710 auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706320
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM7C-187-342
EAN/GTIN:
     0888434603635
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Bandbreite = 4,7 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = BMP71, M710
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-342
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Breite = 4.7mm
Aufkleber-Länge = 8.51mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
4,7 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
BMP71, M710
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-342
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Breite:
4.7mm
Aufkleber-Länge:
8.51mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, kabelmarkierung brady, kabelbeschriftung, 2706320, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Beschriftungsbänder, Brady, BM7C187342, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.