Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-7593 Polyester-Etiketten Schwarz für M710 auf Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706335
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M7-2-7593-WT
EAN/GTIN:
     0888434472798
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Bandbreite = 27,00 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M710
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-7593
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Breite = 27mm
Aufkleber-Länge = 12.45mm
Etikettenmenge = 250
Weitere Informationen:
Bandbreite:
27,00 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M710
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-7593
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Breite:
27mm
Aufkleber-Länge:
12.45mm
Etikettenmenge:
250
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, etiketten rolle, 2706335, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Beschriftungsbänder, Brady, M727593WT, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,64*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,30256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 101,23*
€ 120,46
pro Box
ab 2 Boxen
€ 99,96*
€ 118,95
pro Box
ab 5 Boxen
€ 96,45*
€ 114,78
pro Box
ab 10 Boxen
€ 88,39*
€ 105,18
pro Box
ab 500 Boxen
€ 75,64*
€ 90,01
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.