Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-7593 Polyester-Etiketten Schwarz für M610, M611, M710 auf Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706347
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M6-09-7593-WT
EAN/GTIN:
     0888434473931
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Bandbreite = 25,00 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M610, M611, M710
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-7593
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Breite = 25mm
Aufkleber-Länge = 75.00mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25,00 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M610, M611, M710
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-7593
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Breite:
25mm
Aufkleber-Länge:
75.00mm
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, etiketten rolle, 2706347, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Beschriftungsbänder, Brady, M6097593WT, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,88*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 2,4788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 312,65*
€ 372,05
pro Box
ab 2 Boxen
€ 306,90*
€ 365,21
pro Box
ab 5 Boxen
€ 289,86*
€ 344,93
pro Box
ab 10 Boxen
€ 269,65*
€ 320,88
pro Box
ab 500 Boxen
€ 247,88*
€ 294,98
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.