Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uneek UC205 Damen Sweatshirt, Baumwolle, Polyester Marineblau, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706458
Hersteller:
     Uneek
Herst.-Nr.:
     UC205N-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Herren-Sweater
Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht = Damen
Größe EUR = XXL
Farbe = Marineblau
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = UC205
Größe = XXL
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht:
Damen
Größe EUR:
XXL
Farbe:
Marineblau
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
UC205
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), damen sweatshirt, 2706458, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Uneek, UC205N2XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.