Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProGARM Herren Warn-Softshelljacke Gelb/Schwarz, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706862
Hersteller:
     ProGARM
Herst.-Nr.:
     9930-3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Größe = 3XL
Farbe = Gelb/Schwarz
Kleidungsart = Warnjacke
Geschlecht = Herren
Serie = 9930
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
Gelb/Schwarz
Kleidungsart:
Warnjacke
Geschlecht:
Herren
Serie:
9930
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, warnjacke gelb/schwarz, 2706862, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, ProGARM, 99303XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,13*
€ 410,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,14*
€ 378,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,15*
€ 354,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,51*
€ 331,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.