Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707037
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     P05-CARBON-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Red Lion
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Red Lion
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,57*
€ 117,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,01*
€ 116,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,09*
€ 111,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,23*
€ 103,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,76*
€ 87,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.