Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707045
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     P05-LIFT-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Red Lion
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 10
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Red Lion
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
10
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 183,85*
€ 218,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 183,41*
€ 218,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 176,88*
€ 210,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 157,22*
€ 187,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 141,91*
€ 168,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.