Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 46 / UK 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707047
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     P05-LIFT-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Red Lion
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 12
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Red Lion
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
12
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 183,28*
€ 218,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 182,35*
€ 217,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 175,17*
€ 208,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 156,71*
€ 186,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 141,22*
€ 168,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.