Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 180W, 90 → 264V ac, 12V / 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707384
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707384
EAN/GTIN:
     5059044515402
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C14
Ausgangsspannung = 12V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 15A
Ausgangsanschluss = 4-polig Stecker
Nennleistung = 180W
Kabellänge = 1000mm
Wirkungsgrad = 88%
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C14
Ausgangsspannung:
12V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
15A
Ausgangsanschluss:
4-polig Stecker
Nennleistung:
180W
Kabellänge:
1000mm
Wirkungsgrad:
88%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2707384, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 14AK240WG1201500W1RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.