Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 216W, 90 → 264V ac, 24V / 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707385
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707385
EAN/GTIN:
     5059044515419
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 24v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C14
Ausgangsspannung = 24V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 9A
Ausgangsanschluss = 4-polig Stecker
Nennleistung = 216W
Kabellänge = 1000mm
Wirkungsgrad = 88%
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C14
Ausgangsspannung:
24V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
9A
Ausgangsanschluss:
4-polig Stecker
Nennleistung:
216W
Kabellänge:
1000mm
Wirkungsgrad:
88%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2707385, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 14AK240WG2400900W1RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.