Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 240W, 90 → 264V ac, 48V / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707386
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707386
EAN/GTIN:
     5059044515426
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 48v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C14
Ausgangsspannung = 48V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 5A
Ausgangsanschluss = 4-polig Stecker
Nennleistung = 240W
Kabellänge = 1000mm
Wirkungsgrad = 88%
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C14
Ausgangsspannung:
48V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
5A
Ausgangsanschluss:
4-polig Stecker
Nennleistung:
240W
Kabellänge:
1000mm
Wirkungsgrad:
88%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 48v, 2707386, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 14AK240WG4800500W1RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.