Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 180W, 90 → 264V ac, 48V / 3.75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707388
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707388
EAN/GTIN:
     5059044515440
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 48v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C14
Ausgangsspannung = 48V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3.75A
Ausgangsanschluss = 4-polig Stecker
Nennleistung = 180W
Kabellänge = 1200mm
Wirkungsgrad = 88%
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C14
Ausgangsspannung:
48V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3.75A
Ausgangsanschluss:
4-polig Stecker
Nennleistung:
180W
Kabellänge:
1200mm
Wirkungsgrad:
88%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 48v, 2707388, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 14GJ180WD4800375W1RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.