Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 28.8W, 90 → 264V ac, 48V / 600mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707389
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707389
EAN/GTIN:
     5059044515457
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 48v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 48V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 600mA
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm Jack
Nennleistung = 28.8W
Kabellänge = 1500mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
48V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
600mA
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 mm Jack
Nennleistung:
28.8W
Kabellänge:
1500mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 48v, 2707389, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 14GJ30WD4800060DPRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.