Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 18W, 90 → 264V ac, 9V / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707396
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707396
EAN/GTIN:
     5059044515525
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 9V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2A
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm Jack
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1500mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
9V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2A
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 mm Jack
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1500mm
Weitere Suchbegriffe: 2707396, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS818090200WKRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.