Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 21W, 90 → 264V ac, 7.5V / 2.82A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707400
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707400
EAN/GTIN:
     5059044515563
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C8
Ausgangsspannung = 7.5V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.82A
Ausgangsanschluss = 2.1 x 5.5 mm
Nennleistung = 21W
Wirkungsgrad = 86%
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C8
Ausgangsspannung:
7.5V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.82A
Ausgangsanschluss:
2.1 x 5.5 mm
Nennleistung:
21W
Wirkungsgrad:
86%
Weitere Suchbegriffe: 2707400, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS824075282WRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.