Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 22.5W, 90 → 264V ac, 9V / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707401
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707401
EAN/GTIN:
     5059044515570
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 9v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C8
Ausgangsspannung = 9V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.5A
Ausgangsanschluss = 2.1 x 5.5 mm
Nennleistung = 22.5W
Wirkungsgrad = 86%
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C8
Ausgangsspannung:
9V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.5A
Ausgangsanschluss:
2.1 x 5.5 mm
Nennleistung:
22.5W
Wirkungsgrad:
86%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2707401, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS824090250WRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.