Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 24W, 90 → 264V ac, 9V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707404
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707404
EAN/GTIN:
     5059044515600
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 9v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 9V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3A
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm Jack
Nennleistung = 24W
Kabellänge = 1500mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
9V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3A
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 mm Jack
Nennleistung:
24W
Kabellänge:
1500mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 2707404, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS830090300WKRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.