Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 24W, 90 → 264V ac, 9V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707405
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707405
EAN/GTIN:
     5059044515617
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 9v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C8
Ausgangsspannung = 9V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3A
Ausgangsanschluss = 2.1 x 5.5 mm
Nennleistung = 24W
Wirkungsgrad = 86.62%
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C8
Ausgangsspannung:
9V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3A
Ausgangsanschluss:
2.1 x 5.5 mm
Nennleistung:
24W
Wirkungsgrad:
86.62%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 2707405, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS830090300WRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.