Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 50W, 90 → 264V ac, 12V / 4.16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707408
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707408
EAN/GTIN:
     5059044515648
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C8
Ausgangsspannung = 12V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 4.16A
Ausgangsanschluss = 2.1 x 5.5 mm
Nennleistung = 50W
Wirkungsgrad = 88%
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C8
Ausgangsspannung:
12V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
4.16A
Ausgangsanschluss:
2.1 x 5.5 mm
Nennleistung:
50W
Wirkungsgrad:
88%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2707408, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS851120416WRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.