Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 50W, 90 → 264V ac, 15V / 3.36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707409
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707409
EAN/GTIN:
     5059044515655
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 15v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C8
Ausgangsspannung = 15V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3.36A
Ausgangsanschluss = 2.1 x 5.5 mm
Nennleistung = 50W
Wirkungsgrad = 88%
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C8
Ausgangsspannung:
15V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3.36A
Ausgangsanschluss:
2.1 x 5.5 mm
Nennleistung:
50W
Wirkungsgrad:
88%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2707409, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS851150336WRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.