Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachstecker
>
Artikel
RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Gelb, L. 14mm, D. 1mm, Nicht ummantelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2707468
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2707468
EAN/GTIN:
5059044516003
Suchbegriffe:
2707468
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Gesamtlänge = 27mm
Innendurchmesser = 6.4mm
Flachstiftbreite = 4mm
Flachstiftdicke = 1mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Gelb
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Gesamtlänge:
27mm
Innendurchmesser:
6.4mm
Flachstiftbreite:
4mm
Flachstiftdicke:
1mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Gelb
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachstecker
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
DBVYS514
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,20*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,08*
€ 132,1852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,06*
€ 130,9714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,14*
€ 127,4966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,84*
€ 103,3396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,26*
€ 89,5594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,20*
€ 78,778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen