Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülse bis 0.5mm², Stift ø 1.3mm, Orange, Nylon, 12mm, 18mm, Isoliert, 22AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707496
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707496
EAN/GTIN:
     5059044516287
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Stiftdurchmesser = 1.3mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Orange
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Gesamtlänge = 18mm

RS PRO Isolierte Quetschkabelschuhe. Schluss mit unsicheren Verbindungen mit RS PRO Quetschkabelschuhen. Diese Stift-Crimpkabelschuhe sind für jeden, der schnelle und sichere elektrische Konfektionierungen benötigt, eine echte Alternative. Dank ihrer luftdichten Crimpverbindungen haben Sie die Gewissheit, dass Sauerstoff und Feuchtigkeit ihren Verbindungen nichts anhaben können, was Korrosion verhindert und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Mit ihren verzinnten Kupferkontakten garantieren diese Kabelschuhe eine zuverlässige elektrische Verbindung, auf die Sie sich verlassen können. Die Isolierung bietet eine zusätzliche Schutzschicht, die Ihre Verbindungen sowohl vor chemischen als auch vor mechanischen Schäden schützt. Dank der Möglichkeit, Ihre Kabel farblich zu kodieren, war es zudem noch nie so einfach, Ihre Verbindungen zu organisieren und zu identifizieren. Geben Sie sich nicht mit minderwertigen Konfektionierungen zufrieden, sondern nutzen Sie die RS PRO Quetschkabelschuhe und profitieren Sie von der hervorragenden Qualität und Leistung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Kontaktmaterial: Kupfer ;/li> ;li>Kontaktbeschichtung: Zinn ;/li> ;li>Isoliert ;/li> ;li>Ungeschirmt ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Stiftdurchmesser:
1.3mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Orange
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Gesamtlänge:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 2707496, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E0512ORANGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.