Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülse bis 1mm², Stift ø 1.7mm, Gelb, Nylon, 10mm, 16mm, Isoliert, 18AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707501
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707501
EAN/GTIN:
     5059044516331
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Stiftdurchmesser = 1.7mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Gelb
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Gesamtlänge = 16mm

RS PRO Isolierte Quetschkabelschuhe. Schluss mit unsicheren Verbindungen mit RS PRO Quetschkabelschuhen. Diese Stift-Crimpkabelschuhe sind für jeden, der schnelle und sichere elektrische Konfektionierungen benötigt, eine echte Alternative. Dank ihrer luftdichten Crimpverbindungen haben Sie die Gewissheit, dass Sauerstoff und Feuchtigkeit ihren Verbindungen nichts anhaben können, was Korrosion verhindert und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Mit ihren verzinnten Kupferkontakten garantieren diese Kabelschuhe eine zuverlässige elektrische Verbindung, auf die Sie sich verlassen können. Die Isolierung bietet eine zusätzliche Schutzschicht, die Ihre Verbindungen sowohl vor chemischen als auch vor mechanischen Schäden schützt. Dank der Möglichkeit, Ihre Kabel farblich zu kodieren, war es zudem noch nie so einfach, Ihre Verbindungen zu organisieren und zu identifizieren. Geben Sie sich nicht mit minderwertigen Konfektionierungen zufrieden, sondern nutzen Sie die RS PRO Quetschkabelschuhe und profitieren Sie von der hervorragenden Qualität und Leistung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Kontaktmaterial: Kupfer ;/li> ;li>Kontaktbeschichtung: Zinn ;/li> ;li>Isoliert ;/li> ;li>Ungeschirmt ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
1mm²
Stiftdurchmesser:
1.7mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Gelb
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Gesamtlänge:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 2707501, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E1010YELLOW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.