Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülse bis 2.5mm², Stift ø 2.5mm, Grau, Nylon, Zinn, 12mm, 18mm, Isoliert, 14AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707520
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707520
EAN/GTIN:
     5059044516522
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 2,5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Stiftdurchmesser = 2.5mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Grau
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Gesamtlänge = 18mm
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Stiftdurchmesser:
2.5mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Grau
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Gesamtlänge:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 2707520, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E2512GREY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,18*
€ 49,0042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.