Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
RS PRO Aderendhülse bis 6mm², Stift ø 3.5mm, Gelb, Nylon, 12mm, 20mm, Isoliert, 10AWG max.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2707534
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2707534
EAN/GTIN:
5059044516669
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Stiftdurchmesser = 3.5mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Gelb
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Gesamtlänge = 20mm
Isolierte Bootlace-Ferrule von RS PRO mit DIN-Farbcodierung. Hochwertige Bootlace-Ferrule (Kabelendklemme) von RS PRO mit DIN-Farbcodierung für einen sauberen Endanschluss mehradriger Drähte. Diese zuverlässigen Aderendhülsen sorgen für einen soliden Anschluss an Klemmenblock und unverlierbare Klemmen. Häufige Fragen Was ist eine Aderendhülse? Eine Aderendhülse ist ein Metallrohr oder eine Ferrule mit einer geformten farbcodierten Isoliermanschette aus Kunststoff. Die Aderendhülse wird über das Ende eines mehradrigen Drahts geschoben, gecrimpt und dann in einen Schraub- oder Federklemmenanschluss gesteckt. Wo wird eine Aderendhülse verwendet? Wenn das Ende eines mehradrigen Drahts abisoliert und direkt unter eine Schraubklemme platziert wird, lüften sich die Litzen des Drahts unter dem Druck der Schraube natürlich aus. Einige Litzen werden verloren gehen. Dies verringert die Qualität der elektrischen Verbindung und kann auch zu elektrischen Kurzschlüssen führen. Bei Verwendung einer Aderendhülse erfasst der isolierte Trichter mit seiner flachen Bauweise alle Litzen. Diese Litzen werden dann in das Aderendhülsenrohr zusammen gecrimpt. Die gecrimpte Aderendhülse wird dann in die Klemme eingesetzt, um eine elektrische Verbindung herzustellen. Funktionen und Vorteile Ausgezeichnete elektrische Verbindung Reduziert Kurzschlüsse Farbcodierte DIN-Manschette zur einfachen Erkennung der Aderendhülsengröße Nylonisolierter Kragen für weniger Leckstrom, Kriechstrecke und Eindringen von Gas Verzinntes Kupferrohr für ausgezeichnete Leitfähigkeit Die Crimp-Anschlussklemme kann mehrmals eingesetzt und entfernt werden, ohne das Drahtende zu beschädigen Anwendungen Bootlace-Ferrulen werden an mehradrigen Drähten verwendet, die in Schraubklemmen und Anschlussklemmenblöcke eingesetzt werden. Zu den Anwendungen gehören Verteilerkästen, Überlastschalter, Schalttafeln und alle Geräte, bei denen ein mehradriger Kabelanschluss erforderlich ist. Fragen und Antworten Bootlace-Ferrule crimpen Wählen Sie die richtige Ferrulengröße aus und isolieren Sie das Drahtende ab. Schneiden Sie die Drähte auf dieselbe Länge wie die Klemme und verdrillen Sie die Kabelstränge. Schieben Sie die Ferrule (mit der isolierten Seite voran) auf die Enden des Drahts, bis die Drahtstränge mit dem Ende der Hülse bündig sind. Führen Sie die Hülse des Ringkabelschuhs mit einem Crimpwerkzeug in den entsprechenden Crimpbereich ein (angegeben durch die auf dem Werkzeug markierten Größen). Drücken Sie die Griffe des Werkzeugs zusammen, bis die Ratsche ausrastet. Eine Crimpzange mit Zwangssperre ist vorzuziehen, da die Griffe verriegelt bleiben, bis ein vollständiger Crimpvorgang abgeschlossen ist, was Teilverpressungen verhindert. Das gecrimpte Drahtende kann nun in den entsprechenden Anschluss eingeführt werden Geeignete Crimpwerkzeuge Für Aderendhülsen mit 0,25 bis 6 mm Drahtgröße ;sup>2 ;/sup>Verwenden Sie die Bestellnummer des Crimpwerkzeugrahmens ; 848-391 848-391 Mit Crimpeinsatz ; 848-420 848-420 Für Aderendhülsen mit 10 bis 25 mm Drahtgröße ;sup>2 ;/sup>Verwenden Sie die Bestellnummer der Crimpzange ; 297-2935 297-2935
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Stiftdurchmesser:
3.5mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Gelb
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Gesamtlänge:
20mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
2707534
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Aderendhülsen
,
RS PRO
,
E6012YELLOW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,52*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,46*
€ 108,8374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,33*
€ 108,6827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,74*
€ 99,6506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,29*
€ 84,8351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,52*
€ 60,1188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen