Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülse bis 6mm², Stift ø 3.9mm, Gelb, Nylon, 18mm, 26mm, Isoliert, 10AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707537
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707537
EAN/GTIN:
     5059044516690
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Stiftdurchmesser = 3.9mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Gelb
Stiftlänge = 18mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Gesamtlänge = 26mm

RS PRO Isolierte Quetschkabelschuhe. Schluss mit unsicheren Verbindungen mit RS PRO Quetschkabelschuhen. Diese Stift-Crimpkabelschuhe sind für jeden, der schnelle und sichere elektrische Konfektionierungen benötigt, eine echte Alternative. Dank ihrer luftdichten Crimpverbindungen haben Sie die Gewissheit, dass Sauerstoff und Feuchtigkeit ihren Verbindungen nichts anhaben können, was Korrosion verhindert und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Mit ihren verzinnten Kupferkontakten garantieren diese Kabelschuhe eine zuverlässige elektrische Verbindung, auf die Sie sich verlassen können. Die Isolierung bietet eine zusätzliche Schutzschicht, die Ihre Verbindungen sowohl vor chemischen als auch vor mechanischen Schäden schützt. Dank der Möglichkeit, Ihre Kabel farblich zu kodieren, war es zudem noch nie so einfach, Ihre Verbindungen zu organisieren und zu identifizieren. Geben Sie sich nicht mit minderwertigen Konfektionierungen zufrieden, sondern nutzen Sie die RS PRO Quetschkabelschuhe und profitieren Sie von der hervorragenden Qualität und Leistung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Kontaktmaterial: Kupfer ;/li> ;li>Kontaktbeschichtung: Zinn ;/li> ;li>Isoliert ;/li> ;li>Ungeschirmt ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Stiftdurchmesser:
3.9mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Gelb
Stiftlänge:
18mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Gesamtlänge:
26mm
Weitere Suchbegriffe: 2707537, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E6018YELLOW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,27*
€ 49,1113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,04*
€ 46,4576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.