Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
RS PRO Flachsteckhülse, 0,5 → 1,5 mm2, 22 → 16 AWG, Rot, Isoliert, 0.8 x 6.35mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2707573
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2707573
EAN/GTIN:
5059044517055
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
flachsteckhülse
Kabelschuhtyp = Buchse
Gender = Buchsemm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Flachstecker Größe = 0.8 x 6.35mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Drahtgröße = 0,5 → 1,5 mm2, 22 → 16 AWG
Ausrichtung = Gerade
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 22mm
Weitere Informationen:
Kabelschuhtyp:
Buchse
Gender:
Buchsemm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Flachstecker Größe:
0.8 x 6.35mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Drahtgröße:
0,5 → 1,5 mm2, 22 → 16 AWG
Ausrichtung:
Gerade
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
22mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
2707573
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
RS PRO
,
FDFN1250CLEAR
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,36*
€ 64,6884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,66*
€ 60,2854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen