Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkabelschuhe, Isoliert, Nylon, Rot, aussen ø 11.6mm, innen ø 6.4mm, max. 1.5mm², M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707626
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707626
EAN/GTIN:
     5059044517581
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Durchmesser Innenring = 6.4mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = M6
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Kupfer
Dicke = 0.75mm
Gesamtlänge = 27.8mm

UL, UL für Kanada. Doppelte isolierte Crimp-Kabelschuhe in Ringform von RS Pro. Isolierte Kupfer-Crimp-Kabelschuhe in Ringform mit einer doppelten Quetschhülse aus Kupfer. Diese isolierten Crimpring-Steckverbinder sind farbcodiert für den Einsatz mit verschiedenen Drahtgrößenbereichen und in verschiedenen Stehbolzengrößen erhältlich. Geeignetes Crimpwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 267-3133 267-3133. Rot 0,5–1,5 mm² Blau 1–2,6 mm² Gelb 2,5 - 6,5 mm². Eigenschaften und Vorteile. Kupfergehäusewerkstoff für hohe Leitfähigkeit und leichtes Crimpen Verzinnung für Korrosionsbeständigkeit, zusätzliche Festigkeit und ausgezeichnete Leitfähigkeit Doppelte Crimpkonstruktion mit einer internen Kupferhülse für zusätzliche Festigkeit und robuste Crimpverbindung Langlebige Nylonisolierung bietet elektrische Isolierung, Schutz der Anschlüsse und Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und Ermüdung Farbcodierte Isolierung für leichte Identifikation der Klemmengröße Aufgeweitetes Isolationsdesign für einfache Kabeleinführung Maximale Betriebstemperatur von 150 °C. Anwendungen. Diese isolierten Crimpringdrahtverbinder werden in einer Vielzahl von Branchen zum Verbinden von Drähten mit elektrischen Komponenten eingesetzt. Das Design dieses Drahtsteckverbinders ist ideal für den Einsatz in Hochvibrations- oder Schwerindustrieanwendungen. Zu den Anwendungen gehören Verkabelungen in industriellen Steuerungen und Industriemaschinen, Automobilanwendungen, Kommunikationseinrichtungen, Stromversorgungen und Haushaltsgeräten. Auswahl der richtigen Ring-Anschlussklemmengröße. Bei der Auswahl der richtigen Ring-Anschlussklemme für Ihre Anwendung sollten Sie folgendes beachten:. Die Leitergröße mm (metrisch) oder AWG (American Wire Gauge) des von Ihnen verwendeten Drahtes oder Kabels Die Bolzengröße, an die Sie die Ring-Anschlussklemme anschließen möchten. Der Innendurchmesser der Ring-Anschlussklemme. Wie man einen Ringverbinder crimpt. Wählen Sie zunächst die richtige Größe der Ring-Anschlussklemme. Isolieren Sie das Ende des Kabels ab und schneiden Sie es auf die gleiche Länge wie die Klemme. Stecken Sie den Draht in die Anschlusshülse, bis kein blanker Schaltdraht mehr sichtbar ist. Die Crimp-Anschlussklemme ist dann bereit zum Crimpen auf das Ende des Drahts. Beim Crimpen eines Drahtanschlusses kann eine Zange oder eine Ratsche verwendet werden, aber für eine bessere Crimpqualität ist es besser, eine Ratschen-Crimpzange zu verwenden. Eine Ratschen-Crimpzange ist vorzuziehen, da die Griffe bis zum Abschluss eines vollständigen Crimpvorgangs verriegelt bleiben, um Teilcrimpungen zu vermeiden. Stecken Sie den Zylinder der Ring-Anschlussklemme in den entsprechenden Crimpabschnitt (angegeben durch die auf dem Gerät angegebenen Größen). Drücken Sie die Werkzeuggriffe zusammen, bis die Ratsche loslässt. Die gecrimpte Ring-Anschlussklemme kann nun über den Bolzen oder Kontaktstift gelegt und mit einer Mutter oder durch Löten gesichert werden. Geeignetes Crimpwerkzeug. Geeignete Ratschen-Crimpzange siehe RS PRO Best.-Nr. ; 533-279 533-279
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Durchmesser Innenring:
6.4mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
M6
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Kupfer
Dicke:
0.75mm
Gesamtlänge:
27.8mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro ringkabelschuh, 2707626, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, RS PRO, RNYD16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,58*
€ 238,6902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,87*
€ 235,4653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,78*
€ 196,0882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,32*
€ 184,8308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,55*
€ 169,6345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.