Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülse bis 2 x 0.5mm², Stift ø 1.8mm, 2 Eing. , Orange, Nylon, 8mm, 14.5mm, Isoliert, 2 x 22AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707662
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707662
EAN/GTIN:
     5059044517949
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2 x 0.5mm²
Stiftdurchmesser = 1.8mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Orange
Stiftlänge = 8mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 2 x 22AWG
Gesamtlänge = 14.5mm

Isolierte Aderendhülsen von RS PRO mit doppelter Einführung. Hochwertige Aderendhülse (Kabelendklemme) der Serie RS PRO mit Farbcodierung und doppelter Einführung für einen sauberen Endanschluss mehradriger Drähte. Diese zuverlässigen Aderendhülsen sorgen für einen soliden Anschluss an Klemmenblock und unverlierbare Klemmen. Häufige Fragen Was ist eine Aderendhülse? Eine Aderendhülse ist ein Metallrohr oder eine Ferrule mit einer geformten farbcodierten Isoliermanschette aus Kunststoff. Die Aderendhülse wird über das Ende eines mehradrigen Drahts geschoben, gecrimpt und dann in einen Schraub- oder Federklemmenanschluss gesteckt. Wo wird eine Aderendhülse verwendet? Wenn das Ende eines mehradrigen Drahts abisoliert und direkt unter eine Schraubklemme platziert wird, lüften sich die Litzen des Drahts unter dem Druck der Schraube natürlich aus. Einige Litzen werden verloren gehen. Dies verringert die Qualität der elektrischen Verbindung und kann auch zu elektrischen Kurzschlüssen führen. Bei Verwendung einer Aderendhülse erfasst der isolierte Trichter mit seiner flachen Bauweise alle Litzen. Diese Litzen werden dann in das Aderendhülsenrohr zusammen gecrimpt. Die gecrimpte Aderendhülse wird dann in die Klemme eingesetzt, um eine elektrische Verbindung herzustellen. Funktionen und Vorteile Der Isolierkragen nimmt zwei mehradrige Drähte auf Ausgezeichnete elektrische Verbindung Reduziert Kurzschlüsse Farbcodierte DIN-Manschette zur einfachen Erkennung der Aderendhülsengröße Nylonisolierter Kragen für weniger Leckstrom, Kriechstrecke und Eindringen von Gas Verzinntes Kupferrohr für ausgezeichnete Leitfähigkeit Die Crimp-Anschlussklemme kann mehrmals eingesetzt und entfernt werden, ohne das Drahtende zu beschädigen Anwendungen Bootlace-Ferrulen werden an mehradrigen Drähten verwendet, die in Schraubklemmen und Anschlussklemmenblöcke eingesetzt werden. Zu den Anwendungen gehören Verteilerkästen, Überlastschalter, Schalttafeln und alle Geräte, bei denen ein mehradriger Kabelanschluss erforderlich ist. Fragen und Antworten Bootlace-Ferrule crimpen Wählen Sie die richtige Ferrulengröße aus und isolieren Sie das Drahtende ab. Schneiden Sie die Drähte auf dieselbe Länge wie die Klemme und verdrillen Sie die Kabelstränge. Schieben Sie die Ferrule (mit der isolierten Seite voran) auf die Enden des Drahts, bis die Drahtstränge mit dem Ende der Hülse bündig sind. Führen Sie die Hülse des Ringkabelschuhs mit einem Crimpwerkzeug in den entsprechenden Crimpbereich ein (angegeben durch die auf dem Werkzeug markierten Größen). Drücken Sie die Griffe des Werkzeugs zusammen, bis die Ratsche ausrastet. Eine Crimpzange mit Zwangssperre ist vorzuziehen, da die Griffe verriegelt bleiben, bis ein vollständiger Crimpvorgang abgeschlossen ist, was Teilverpressungen verhindert. Das gecrimpte Drahtende kann nun in den Klemmenanschluss eingeführt werden Geeignete Crimpwerkzeuge Für Aderendhülsen mit einer Drahtgröße von 0,5 bis 6 mm ;sup>2 ;/sup> Verwenden Sie die Bestellnummer des Crimpwerkzeugrahmens ; 848-391 848-391 Mit Einsätzen ; 848-420 848-420 Für Aderendhülsen mit einer Drahtgröße von 10 bis 25 mm ;sup>2 ;/sup>Verwenden Sie die Bestellnummer der Crimpzange ; 297-2935 297-2935
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2 x 0.5mm²
Stiftdurchmesser:
1.8mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Orange
Stiftlänge:
8mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
2 x 22AWG
Gesamtlänge:
14.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2707662, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, TE0508ORANGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.