Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux CM604 Leckstromzange 600V ac / 400A ac, 600V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707773
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P06232009Z
EAN/GTIN:
     3663653008310
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
AC Strom absolut Max. = 400A ac
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Modellnummer = CM604
Zangenmessgerät Typ = AC Strommesszange
Sicherheitskategorie = CAT III 600V
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
400A ac
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Modellnummer:
CM604
Zangenmessgerät Typ:
AC Strommesszange
Sicherheitskategorie:
CAT III 600V
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 2707773, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Chauvin Arnoux, P06232009Z, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,79*
€ 139,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,69*
€ 139,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 153,09*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 236,44*
€ 281,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.