Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM SPST, Lötanschluss 50mA Tastend 9.5mm Taster Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707800
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PHAP5-30RA2D2S2N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster apem
kurzhubtaster
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 9.5mm
Betätigerfarbe = Rot
Betätigertyp = Taster
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50mA
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
9.5mm
Betätigerfarbe:
Rot
Betätigertyp:
Taster
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50mA
Weitere Suchbegriffe: 2707800, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, APEM, PHAP530RA2D2S2N4, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
380
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,33*
10
€ 5,95*
ab € 0,3365*
€ 0,5876*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 0,683*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 380 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 380 Stück
Mindestbestellmenge: 380 Stück ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.