Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2708215
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     ALICE-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Alice
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Alice
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,71*
€ 94,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,50*
€ 94,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,30*
€ 90,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,16*
€ 84,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,03*
€ 70,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.