Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra ETHYL BLACK S3 SRC, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709031
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     ETHYL-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = ETHYL BLACK S3 SRC
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
ETHYL BLACK S3 SRC
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Nicht metallisch
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2709031, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Cofra, ETHYL10, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,79*
€ 99,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,86*
€ 95,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,29*
€ 88,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,10*
€ 73,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.