| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2709564 Herst.-Nr.: 7000-18021-6260300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabelstecker Versorgungsspannung = 24 V AC Zur Verwendung mit = MSUD-VENTIL Serie = MSUD Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabelstecker | Versorgungsspannung: | 24 V AC | Zur Verwendung mit: | MSUD-VENTIL | Serie: | MSUD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventil-Steckverbinder, Magnetventilsteckverbinder, Profibus Ventilstecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Ventilstecker, as-i kabel, 2709564, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventil-Zubehör, Murrelektronik Limited, 7000180216260300, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,81* | € 10,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,79* | € 10,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,49* | € 10,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,98* | € 14,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,30* | € 14,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|