Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 4 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt vergoldet, 1000V / 24A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2710119
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2710119
EAN/GTIN:
     5059044518212
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Farbe = Blau
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V
Nennstrom = 24A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 33mm
Typ = Bananenstecker
Isoliermaterial = Nylon
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V
Nennstrom:
24A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
33mm
Typ:
Bananenstecker
Isoliermaterial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2710119, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, RS PRO, FCR7350L, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.