Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2RV-ST Elektromechanisches Interfacerelais, 184V / 253V 230V ac, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 440V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2711838
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RV-ST500 AC230
EAN/GTIN:
     4549734762557
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaissockel
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Laststrom = 6A
Eingangsspannung max. = 253V
Schaltspannung = 440V ac
Tiefe = 6.2mm
Höhe = 90mm
Länge = 88mm
Serie = G2RV-ST
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 6.8mA
Betriebstemperaturbereich = -40 → 55°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Laststrom:
6A
Eingangsspannung max.:
253V
Schaltspannung:
440V ac
Tiefe:
6.2mm
Höhe:
90mm
Länge:
88mm
Serie:
G2RV-ST
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
6.8mA
Betriebstemperaturbereich:
-40 → 55°C
Weitere Suchbegriffe: koppelrelais 230v, relaissockel, 2711838, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Omron, G2RVST500AC230, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,97*
€ 13,50*
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 13,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.